Beli lcd hp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SANWA SUPPLY LCD protective anti-reflection film
    Mulai

    Rp509.900

    SANWA SUPPLY LCD protective anti-reflection film
    Deskripsi:
    Anti-reflection film prevents reflection from the surroundings. Silicone material is used for the adhesive surface, so it sticks perfectly to the entire table including the LCD screen. (Excluding the camera part) No need for double-sided tape. As it is a dedicated type, it can be used as it is without cutting. Protects your LCD screen from dust, fingerprints and scratches.* The size is slightly smaller than the size of the outer frame to make it easier to stick.
  2. CELLKIT LCD Separator
    Mulai

    Rp539.900

    CELLKIT LCD Separator
    Deskripsi:
    Alat ini digunakan untuk memisahkan LCD dan layar sentuh. Dengan menggunakan teknologi vakum internal, alat ini dapat menahan layar telepon genggam dengan kuat, sehingga proses pemisahan LCD dan layar sentuh menjadi lebih mudah.Keunggulan lain dari teknologi vakum internal, layar telepon genggam yang rusak parah bisa diperbaiki dengan alat ini dibandingkan dengan teknologi klip yang lama tidak bisa menjepit layar telepon genggam.Isi kemasan: Alat pemisah, karet tahan panas, pegangan kawat pemisah, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Working Temperature (°C): 0-100
    • Working Humidity (%RH): <90 non-condensing
  3. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

  4. ORIS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp1.699.900

    ORIS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    - 1 sisi LCD- Price Computng Scale
    atribut:
    • Display: LCD
    • Power Supply: AC/DC
  5. Mechanic Kawat Pemisah Touchscreen Mechanic
    Mulai

    Rp45.900

    Mechanic Kawat Pemisah Touchscreen Mechanic
    Deskripsi:
    Kawat untuk pemisah LCD1: Kualitas profesional, kekerasan tinggi, kekuatan tarik yang kuat2: Alat bantu penting untuk perbaikan ponsel3: Ukuran yang tipis dipilih untuk memenuhi kebutuhan differenKawat Kualitas Tinggi untuk Memisahkan Telepon LCD Layar Sentuh Kaca Depan
  6. OLFA Cutter Blades for Art Knife (Isi Cutter)
    Mulai

    Rp48.900

    OLFA Cutter Blades for Art Knife (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    Spare blade for standard and professional art knife.
  7. Green House LCD Display Monitor 21.5inch Wide (Layar Display)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Green House LCD Display Monitor 21.5inch Wide (Layar Display)
    Deskripsi:
    Equipped with 3 video terminals: DisplayPort, HDMI, and analog RGB. Equipped with blue light cut function (all cables included). You can select the cut rate from 15%/30%/50%/70%. Adopts a wide viewing angle panel.Viewing angle 178°/178°. Supports full HD resolution. Adopts white LED backlight.
    atribut:
    • Standard: 2K/FHD(Full-HD)
    • Display: 21.5 type
    • Resolution: 2560x1080
    • Aspect Ratio: 16:9
    • Color (Body): Black
    • Blue Light Blocking: Correspondence
  8. TCL Lcd Smart TV [32V/Full Hd/Youtube Compatible]
    Mulai

    Rp2.899.900

    TCL Lcd Smart TV [32V/Full Hd/Youtube Compatible]
    Deskripsi:
    · Google TV · Wide range of online video services · Full HD support · Algo Engine Lite · HDR10/HLG support · Dolby Audio · Bezel-less designOffices, rest areas, accommodation, etc.
    atribut:
    • Panel: Full HD
    • Screen Size: 32V
  9. Samsung Crystal UHD TV 65inch
    Mulai

    Rp9.699.900

    Samsung Crystal UHD TV 65inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 65
  10. EIKI LCD Projector
    Mulai

    Rp22.999.900

    EIKI LCD Projector
    Deskripsi:
    These projectors have fulfilling input terminals even with compact body and they can provide brighter and clear images. Flexible installation capabilities enable to install the place where it is hard to install.
  11. KRISBOW Cellular Phone Tool Kit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Cellular Phone Tool Kit (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Cellular Phone Tool Kit (25pcs) adalah tool set handphone merk FACOM dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi, terdapat 25 jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama reparasi dan perawatan handphone. Perkakas mekanik ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi karena dilengkapi dengan berbagai jenis perkakas yang diperlukan seperti, obeng dengan berbagai mata obengnya dan tang. Set perkakas handphone ini cocok digunakan pada usaha reparasi telepon selular.Set Content: 28pcs, 3pcs Torx : T5x50mm, T6x50mm, T8x50mm, 1pc U-shape, 1pc Curved-shape, 1pc Needle tip, 4pcs Ante nna remover, 1pc Desoldering braids, 1pc Tweezer with PVC insulation, 1pc IC extractor, 1pc Mini parts fliptop box es, 1pc Soldering Iron 30W, 3pcs 7inch brush-knife, 7inch hook-scraper, 7inch fork-spike, 1pc 5.1/2inch long nose plier, 1pc 4.1/2inch diagonal plier, 1pc Stainless tweezer, 1pc Solder core, 1pc Slotted: 6mmx4inch, 1pc Phil lips: 6mmx4inch x #2, 1pc Zipper carrying case, 2pcs Precision screwdriver slotted, 1pc Precision screwdriver phillip.
    atribut:
    • Type: Cellular Phone Repair Tool
    • Dimensions (mm): 300x170x50
  12. WEP Opening Tool LCD
    Mulai

    Rp939.900

    WEP Opening Tool LCD
    Deskripsi:
    WEP 946A Mesin Pembuka Touchscreen Amoled LCD Model Jepit1. Using the PID programmable temperature control technology and implantation of the most high-end precision PID program.2. Heating plate is Smooth, Aluminum surface temperature uniformity.3. Inside with Vacuum pump, strong suction and small noise, long life.4. FunctionsA. Celsius / Fahrenheit temperature display:To satisfy different market demand, you can work it with your choice.B. The temperature correction feature:Aluminum surface is large, when working temperature change, the machine temperature will be some change, we can correct the temperature use this function. Range: -50°C~50°C5. It adopt SMT double sided circuit board, this improves stability and safety a lot. Can adapt to harsh environments.
    atribut:
    • Power (W): 160
    • Temperature Range (°C): 50-200
    • Display Type: LED
    • Temperature Stability (°C): ±2 (static)
    • Aluminum to Ground Resistance (ohm): <2
    • Aluminum Size (mm): L 200 x W 110
    • Machine Size (mm): L300 x W160 x H90 ±3
  13. JTT Privacy Screen Protector Film 13.3 inch Wide
    Mulai

    Rp489.900

    JTT Privacy Screen Protector Film 13.3 inch Wide
    Deskripsi:
    Block the view of the people next to you! Anti-prying film with a viewing angle of 60 degrees. The screen can be seen clearly from the front of the display, but if the angle is more than 60 degrees, such as from the seat next to you, the screen will appear black and it will be difficult to peek. In addition to protecting your privacy, it also cuts blue light and UV rays to reduce eye fatigue. The anti-glare function that suppresses light reflection can reduce reflections from fluorescent lights. Compatible with touch panels, and unlike glass surfaces, it improves operability with a smooth finger slide. Small air bubbles remaining when pasted will gradually disperse and become less noticeable.* Please note that air bubbles due to dust and large air bubbles cannot be dispersed.
    atribut:
    • Applicable Monitor Size: 13.3 inches wide
    • Blue Light Blocking Rate: 0.002
    • Conform to: Touch panel, free cut, pen input
    • Dimensions (mm): 294x166
    • Reflectance (%): 0.15
    • Surface Hardness: 2~3H
    • Transmittance (%): 0.61
    • Type: Self-adsorption
    • UV Shading Rate (%): 0.62
    • Viewing Angle: 60 degrees
  14. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  15. TONATA Annunciator Fire Alarm Control Panel Full Addressable
    Mulai

    Rp37.999.900

    TONATA Annunciator Fire Alarm Control Panel Full Addressable
    atribut:
    • Color: Silver Powder Coated
    • Dimensions (cm): 36x30x12
    • Display (inch): 7 Color LCD
    • Material: Steel Plate
    • Power Supply (V): DC24
  16. TONATA Annunciator Fire Alarm Control Panel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TONATA Annunciator Fire Alarm Control Panel
    Deskripsi:
    Annunciator Fire Alarm Control Panel 15 Zone Tonata / MCFA Conventional NotifierSaat terjadi kebakaran dibutuhkan notifikasi untuk mengetahui dimana letak dan posisi kebakaran yang sedang terjadi, karena jumlah detektor mungkin bisa berjumlah puluhan bahkan ratusan maka dibutuhkan Announciator Fire Alarm. Announciator dengan akurat memberi informasi lokasi kebakaran. Biasanya Annunciator diletakan pada pos satpam.
    atribut:
    • Material: Steel Plate with Powder Coating
  17. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  18. UGREEN Waist Belt Bag Outdoor Running
    Mulai

    Rp169.900

    UGREEN Waist Belt Bag Outdoor Running
    Deskripsi:
    UGREEN Waist Belt Bag Outdoor Running merupakan aksesoris dari ugreen berupa tas. Tas dengan ukuran yang ramping dan ringan ini dirancang untuk digunakan ketika berolahraga contohnya seperti lari ataupun bersepeda. Tas ini mampu menampung barang-barang seperti ponsel, kartu, uang tunai, kunci, dll. Tas ini terbuat dari bahan waterproof nylon dan penggunaannya dapat digunakan di pinggang.
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: EVA Nylon Lycar
    • Size (cm): 38x8.8
Daftar Harga lcd hp Terbaru October 2026
SANWA SUPPLY LCD protective anti-reflection filmRp509.900
CELLKIT LCD SeparatorRp539.900
HOOSEKI Announciator Panel Addressabe LCDRp14.999.900
Epson ProyektorRp6.499.900
ORIS Timbangan Duduk DigitalRp1.699.900
Mechanic Kawat Pemisah Touchscreen MechanicRp45.900
OLFA Cutter Blades for Art Knife (Isi Cutter)Rp48.900
Green House LCD Display Monitor 21.5inch Wide (Layar Display)Rp4.499.900
TCL Lcd Smart TV [32V/Full Hd/Youtube Compatible]Rp2.899.900
Samsung Crystal UHD TV 65inchRp9.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait